Nóniuszos speciális tolómérő, pillanatszorítás, 0-300 mm/0-12″, 0,05 mm, metrikus/inch

Cikkszám: 531-109
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
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 531-109
EAN / GTIN 4946368110516
Gyártó száma 531-109
L-szám L40010 3696

Leírás

Leírás:

Ez a csúszka csak akkor mozog, ha a rugós nyomatékbeállítót működteted.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 300
Mérési tartomány: 0 - 300 mm
Skálaosztás: 0,05 mm/ 1/28″.
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,08 mm
Tömeg: 330
Inch/metrikus: Metrikus/inch
Szállítási terjedelem: Dobozban szállítva.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz