Nóniuszos standard tolómérő, 0-600 mm, metrikus mérőműszer

Cikkszám: 530-501
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 530-501
EAN / GTIN 4946368110448
Gyártó száma 530-501
L-szám L40010 7151

Leírás

Leírás:

Ezek a mérőeszközök a következő előnyöket kínálják Önnek: Fő skála és szatén krómozott emelt vezetősínek

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 600
Mérési tartomány: 0 - 600 mm
Beosztás: 0,05 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,1 mm.
Tömeg: 465
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozban szállítva.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz