Nóniuszos standard tolómérő, TC külső mérőfelületek, 0-200 mm, 0,05 mm, metrikus, 0,05 mm, metrikus

Cikkszám: 530-321
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
Leolvasás 0,05 mm
Méréstechnika analog
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 530-321
EAN / GTIN 4946368110417
Gyártó száma 530-321
L-szám L40010 157

Leírás

Leírás:

Ez a speciális tolómérő keményfém mérőfelületekkel rendelkezik, és a következő előnyöket kínálja Önnek: Fő skála és szatén krómozott emelt vezetősínek.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 200
Mérési tartomány: 0 - 200 mm
Beosztás: 0,05 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,05 mm
Tömeg: 265
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozban szállítva.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz