Gyémánt hornyoló reszelő, 150 mm D126 szemcse (közepes) univerzális, Típus: 4

Cikkszám: 529650 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Szemcsézet D126
Alak leírása kerek
Teljes hossz 150 mm
Keresztmetszet bevonattal 3 mm
Bevonathossz 25 mm
Termék fajtája Barázdált reszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 529650 4
EAN / GTIN 4007220017180
Gyártó száma 4007220017180

Alkalmazási táblázat

Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
Keményfém (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Műanyag, GFK
 
Kőzet
 

Leírás

Kivitel:

Az alak az 528050 cikkszámhoz hasonló, azonban mindkét végén egységes szemcsézetű gyémántpor bevonattal.

Felhasználás:

Edzett acélból vagy keményfémből készült formák méretpontos utánmunkálásához.Kis nyomással reszeljen.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz