Gyémánt minireszelő D126 szemcse (közepes) univerzális 1

Cikkszám: 529420 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csiszolóanyag Gyémánt
    Csiszolóeszköz rövid jelölése D
    Szemcsézet D126
    Alak leírása lapos, párhuzamos
    Kiosztás Kétoldalas
    Teljes hossz 60 mm
    Szár ⌀ 3 mm
    Keresztmetszet bevonattal 5×2 mm
    Bevonathossz 25 mm
    reszelőnyéllel nem
    Termék fajtája Tűreszelő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 529420 1
    EAN / GTIN 4007220257029
    Gyártó száma 4007220257029

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 1400 N/mm²
     
    Acél < 55 HRC
     
    Acél < 60 HRC
     
    Acél < 67 HRC
     
    Keményfém (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Műanyag, GFK
     
    Kőzet
     

    Leírás

    Kivitel:

    A nyers darabok gyémántporral egyenletesen szórtak galvanikus rögzítéssel. Rövidebb, kompaktabb méretű a gyémánt tűreszelőkhöz képest. Szár ⌀ 3 mm.

    Felhasználás:

    Pontos utómunkához sűrített levegős csiszolóval (079708 sz.) vagy kézi használathoz (519700 sz. gyorsszorítós nyél).

    Figyelem:

    További kivitelek külön ajánlatkérésre.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz