Nyomatékkulcs

Cikkszám: 5292-3CT
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
    Termék fajtája Nyomatékkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5292-3CT
    EAN / GTIN 4000896228911
    Gyártó száma 5292-3CT
    L-szám L60140 5030

    Leírás

    Leírás:

    • RáKarosszéria szintezőző négyszöggel a szerszámok megtartásához
    • A skála értékének ± 3%-os pontossága (működtetési irányban)
      a jobb és bal menetek esetében a behelyezési eszköz elforgatásával használható
    • Biztonságos:
      • Haptikus (rövid hatótávolságú trigger)
      • Akusztikus (csuklós elem)
    • Kemény műhelyhasználatra tervezve
    • Alkalmazások széles választéka a gumiabroncs-szerviz, a kétkerekű, a személygépkocsi és a haszongépjármű alkalmazások, valamint a különböző ipari és kereskedelmi alkalmazások szabályozott meghúzásához
    • Optimalizált tömítőgyűrű az idegen testek ellen
    • A könnyebb erőátvitel érdekében nagyobb markolattal rendelkező fogantyú
    • Az optimalizált kezelői irányítás érdekében a reteszelési pontokon keresztül történő beállítási segédeszköz a kívánt nyomatékérték biztonságos és gyors beállítását biztosítja a fogantyú elfordításával
    • A beállítási értékek biztonságos rögzítése a forgóasztal zárási funkciójával
    • A háromszög alakú forgóasztal megakadályozza az ellenőrizetlen elgurulást
    • A zárolás szimbólumai a megfelelő reteszelés állapotát jelzik
    • Rögzítési lehetőség a kötélhurok számára a reteszelő forgóasztal nyílásain keresztül
    • Könnyen olvasható, nagy kontrasztú skála
    • Tartós leolvashatóság a mérőhüvely lézeres jelölésével
    • Kalibrálási bizonyítvánnyal és sorozatszámmal
    • Erős hexa forgó csomagolásban szállítjuk
    • DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Németországban készült
    • Kimenet: Beszúrási négyzet 14 x 18 mm
    • Méretek / hosszúság: 484 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,92 kg.
    • Nm min-max: 40 – 200 Nm
    • Tolerancia: 3%
    • Skála (Nm): 1 Nm
    • A nyomatékkulcs tényleges hossza min.-max L1 mm: 460,00–437,44 Nm
    • Üzemi erő min.-max kg: 8,9–46,6 kg.
    • A beállító szerszám L2-es mérőmérete: 38,5 mm
    • A fej vastagsága: 23 mm
    • Fejszélesség b: 30 mm
    • Nincs többé visszafordulás: Az 5000 és 6000 sorozat HAZET nyomatékkulcsaiban hosszú távú tartóssági teszteken bizonyították, hogy nincs szükség a legkisebb mérethez való visszafordulásra

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz