Gyémánt-lemez, Szemcsézet: D126µm

Cikkszám: 529112 D126
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet (µm) Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Szemcsézet D126
Finomsági fok közepes
Méret 35×350 mm
Szélesség 35 mm
Magasság 0,7 mm
Hossz 350 mm
Termék fajtája Gyémánt reszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 529112 D126
EAN / GTIN 4007220806388
Gyártó száma 4007220806388

Alkalmazási táblázat

Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
Keményfém (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Műanyag, GFK
 
Kőzet
 

Leírás

Kivitel:

Rugalmas gyémántlemez, mindkét oldalon gyémánt csiszolószemcsével szórva. Magasság bevonattal 0,7 mm.

Felhasználás:

Ideális csiszolási munkákhoz konkáv és konvex felületeken.

Figyelem:

A gyémántreszelők petróleumban tisztíthatóak egy fém kefével (pl. 576000).

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Gyémánt-lemez, Szemcsézet: D126µm

Gyémánt-lemez, Szemcsézet: D126µm

érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
248,88 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
238 darabszám azonnal szállítható
22,12 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Szélesség 35 mm 14 mm
Finomsági fok közepes Előpolírozás
Szemcsézet D126 D126
Hossz 350 mm 165 mm
Csiszolóanyag Gyémánt Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése D D
Termék fajtája Gyémánt reszelő Gyémánt reszelő

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz