Nyomatékkulcs, négyszög 9 x 12 mm 3% 10 - 60

Cikkszám: 5290-3CTCAL
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
Cikkszám 5290-3CTCAL
EAN / GTIN 4000896243228
Gyártó száma 5290-3CTCAL

Leírás

Leírás:

  • RáKarosszéria szintezőző négyszöggel a szerszámok megtartásához
  • Nyomatékkulcs DAkkS kalibrációs bizonyítvánnyal
  • A skála értékének ± 3%-os pontossága (működtetési irányban)
    a jobb és bal menetek esetében a behelyezési eszköz elforgatásával használható
  • Biztonságos:
    • Haptikus (rövid hatótávolságú trigger)
    • Akusztikus (csuklós elem)
  • Kemény műhelyhasználatra tervezve
  • Alkalmazások széles választéka a gumiabroncs-szerviz, a kétkerekű, a személygépkocsi és a haszongépjármű alkalmazások, valamint a különböző ipari és kereskedelmi alkalmazások szabályozott meghúzásához
  • Optimalizált tömítőgyűrű az idegen testek ellen
  • A könnyebb erőátvitel érdekében nagyobb markolattal rendelkező fogantyú
  • Az optimalizált kezelői irányítás érdekében a reteszelési pontokon keresztül történő beállítási segédeszköz a kívánt nyomatékérték biztonságos és gyors beállítását biztosítja a fogantyú elfordításával
  • A beállítási értékek biztonságos rögzítése a forgóasztal zárási funkciójával
  • A háromszög alakú forgóasztal megakadályozza az ellenőrizetlen elgurulást
  • A zárolás szimbólumai a megfelelő reteszelés állapotát jelzik
  • Rögzítési lehetőség a kötélhurok számára a reteszelő forgóasztal nyílásain keresztül
  • Könnyen olvasható, nagy kontrasztú skála
  • Tartós leolvashatóság a mérőhüvely lézeres jelölésével
  • Kalibrálási bizonyítvánnyal és sorozatszámmal
  • Erős hexa forgó csomagolásban szállítjuk
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Németországban készült
  • Kimenet: Beszúrási négyzet 9 x 12 mm
  • Méretek / hosszúság: 291 mm
  • Nm min-max: 10 – 60 Nm
  • Tolerancia: 3%
  • Skála (Nm): 0,5 Nm
  • A nyomatékkulcs tényleges hossza min.-max L1 mm: 275,10–261,00 Nm
  • Üzemi erő min.-max kg: 3,7–23,4 kg.
  • A beállító szerszám L2-es mérőmérete: 30 mm
  • A fej vastagsága: 17 mm
  • Fejszélesség b: 22 mm
  • Nincs többé visszafordulás: Az 5000 és 6000 sorozat HAZET nyomatékkulcsaiban hosszú távú tartóssági teszteken bizonyították, hogy nincs szükség a legkisebb mérethez való visszafordulásra

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz