Habilis precíziós reszelőkészlet 5 darabos 215/00

Cikkszám: 527050 215/00
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz mm / svájci vágat Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

A német vágatnak felel meg 1
Teljes hossz 215 mm
Termék fajtája Precíziós reszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 527050 215/00
EAN / GTIN 613548056325
Gyártó száma LH2630-00

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Uni
 

Leírás

Kivitel:

Svájci precíziós reszelők a legnagyobb alakpontossággal, vágat-precizitással, reszelési teljesítménnyel és élettartammal. Tűreszelőkhöz hasonló alakok, azonban erősebb, kovácsolt 4 ill. 6 szögű szárral és megerősített keresztmetszettel. Nincs szükség reszelőnyélre.

Felhasználás:

Különösen alkalmasak szerszám- és formakészítéshez, mivel vékony, hegyes alakúak. A Habilis precíziós reszelők nagyobb megmunkálási nyomást tesznek lehetővé, mint a tűreszelők.

Tartalom:

1-1 db 527060 / 7070 sz. 1, 3, 4, 5, 6 méretű reszelő, inkluzív tokkal.