Nóniuszos mélységmérő, 0-12″, finombeállítással

Cikkszám: 527-113
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
    Méréstechnika analog
    Termék fajtája Mélységmérő tolómérő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 527-113
    EAN / GTIN 4946368108643
    Gyártó száma 527-113
    L-szám L40010 7561

    Leírás

    Leírás:

    A Nóniuszos mélységmérő a következő előnyöket kínálja Önnek: Finombeállítással rendelkező modellek is rendelkezésre állnak. A mérőfelületek és a vezetők edzettek és precíziós lamellásak.

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Analóg
    Mérési tartomány: 0 - 12
    Pontosság: ±0,0015″.
    Beosztás: 0,001″
    A mérési eltérés határértéke J MPE: ±0,0015″.
    Inch/Metrikus: Inch

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz