Nóniuszos mélységmérő, 0-150 mm, finombeállítás, 0,02 mm

Cikkszám: 527-101
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Mélységmérő tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 527-101
EAN / GTIN 4946368108575
Gyártó száma 527-101
L-szám L40010 12474

Leírás

Leírás:

A Nóniuszos mélységmérő a következő előnyöket kínálja Önnek: Finombeállítással rendelkező modellek is rendelkezésre állnak. A mérőfelületek és a vezetők edzettek és precíziós lamellásak.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 150
Pontosság: ±0,02 mm
Beosztás: 0,02 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,03 mm
Inch/metrikus: metrikus

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz