Belső mikrométer, nagyon kis furatokhoz furatmérő, extra kis furatokhoz, 0,95-1,55 mm, 0,01 mm

Cikkszám: 526-173-20
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája 2 pontos furatmikrokátor

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 526-173-20
EAN / GTIN 4946368855783
Gyártó száma 526-173-20

Leírás

Leírás:

A 2 pontos belső mérőeszköz kis furatok mérésére, a következő előnyöket kínálja Önnek: Gyors és pontos mérések kis furatoknál (0,95 - 18 mm). A mellékelt analóg mérőórát opcionálisan le lehet cserélni egy Digmatic mérőórára (543-310B). Keménykrómozott mérőfelületek.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg:
Mérési tartomány: 0,95 - 1,55
Beosztás: 0,01 mm
Ismételhetőség: 2 µm
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozban, műanyag borítással a mérőórákhoz.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz