VALTITAN precíziós háromélű reszelő 200/0

Cikkszám: 524050 200/0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz nyél nélkül mm / svájci vágat Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

A német vágatnak felel meg 2
Szélesség 14,2 mm
Szár nélküli hossz 200 mm
Termék fajtája Precíziós reszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 524050 200/0
EAN / GTIN 613548062319
Gyártó száma LPV1360-8-0

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Uni
 

Leírás

Kivitel:

VALTITAN nagy teljesítményű tűreszelők rendkívül jó kopásállósággal az 1200 HV felületkeménységnek köszönhetően. A különleges fogalak megakadályozza a reszelők eltömődését forgáccsal. Legnagyobb forgácsolási teljesítmény és tartósság. Szinte rozsdamentes, ezért fokozottan korrózióveszélyes környezetben is használható. Nem hagy hátra rozsdásodó maradványokat.
Minden oldal vágott; hegyes végű.