Állványzat, MultiTower S-PLUS 1T, 13.2 m

Cikkszám: 52326
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 52326
EAN / GTIN 4003866523269
Gyártó száma 52326

Leírás

Leírás:

A mobil állványozási megoldás a biztonságos és gyors összeszereléshez az elülső korlátnak, a kétméteres platformtávolságnak és a kevesebb egyedi alkatrésznek köszönhetően.
Az állványzat szélessége: 0,75 m; az állványzat hossza: 2,50 m.
Biztonságosabb és gyorsabb összeszerelés és szétszerelés az előre futó korlátnak (a korlát és az átlós merevítők helyett) és a 2 méterenként elhelyezett peronoknak köszönhetően.
A munkamagasság 3,40 m-től max. 13,20 m-ig bővíthető a szabványos alkatrészekkel.
A DIN EN 1004 szabvány szerinti 3. csoportba tartozó állványzat (200 kg/m2 -ig terhelhető).
Széria görgők: orsóra szerelt 200 mm-es lengőkerekek (rendelési szám: 42917) a milliméterpontos magasságkiegyenlítéshez.

Jellemző:

Munkamagasság 13,2 m
Állványzat magassága 12,45 m
Tömeg 378,4 kg
Platform szélessége 0,6 m
Platform mérete 0,6m × 2,5m
Platform magassága 11,2 m
Platform hossza 2,5 m

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz