Platform létra összecsukható és mobil 12 lépcsőfok

Cikkszám: 52312
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Ismeretlen
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lépcsőfokok száma 12
Anyag Alumínium
Termék fajtája Dobogós létra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 52312
Másolás
EAN / GTIN 4031405523128
Másolás
Gyártó száma 052312
Másolás
L-szám L90110 357
Másolás
Gyártó MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Platform létra alumíniumból
  • Stabil téglalap alakú csőoszlopok
  • 80 mm mély, bordázott lépcsőfokok
  • Tágas platform bordázattal a biztonságos állás érdekében (650 x 600 mm)
  • 4-szeres karimás lépcsős/csapos csatlakozás
  • Mindkét oldalon kapaszkodóval, 3 oldalú korláttal és térdkorláttal alumíniumból, valamint biztonsági kötéllel a biztonságos járás és állás érdekében (GRP kérésre).
  • Helytakarékos összecsukhatóság a stabil acél zsanéroknak köszönhetően
  • Tartórész stabilizáló keresztrúddal a nagy stabilitás érdekében
  • Beépített Ø125 mm-es rögzített görgők fékkel a gyors helyváltoztatáshoz, ha kibontott állapotban van.
  • nivello® létracipő szabadalmaztatott 2 tengelyes dőlésszögű technológiával
  • Nagyméretű szerszámtálca
  • Külső szélesség: 650 mm (keresztléc nélkül)
  • Lépéstávolság: 235 mm
  • Létra dőlésszöge: 70
  • Maximális terhelés: 150 kg

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 4800 mm
  • Külső szélesség: 650 mm
  • Teljes hossz hajtogatva: 4500 mm
  • Magasság: 3811 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 73 mm
  • A tartóoszlop magassága: 58 mm
  • Anyaga: Alumínium, alumínium bevonattal
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Döntés: 70 °
  • Platform szélessége: 600 mm
  • Platform magassága: 2770 mm
  • Platform hossza: 650 mm
  • Lépéshossz: 2200 mm
  • Az állvány szakasznak számít: Igen
  • Lépés/fok távolság: 235 mm
  • Lépések/fokok száma: 12 fokozat
  • Lépés/fok mélysége: 80 mm
  • Keresztsín szélessége: 1900 mm
  • Lépés végrehajtása: Lépcsős

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz