Leírás:
A mobil állványozási megoldás a biztonságos és gyors összeszereléshez az elülső korlátnak, a kétméteres platformtávolságnak és a kevesebb egyedi alkatrésznek köszönhetően.
Az állványzat szélessége: 0,75 m; az állványzat hossza: 2,50 m.
Biztonságosabb és gyorsabb összeszerelés és szétszerelés az előre futó korlátnak (a korlát és az átlós merevítők helyett) és a 2 méterenként elhelyezett peronoknak köszönhetően.
A munkamagasság 3,40 m-től max. 13,20 m-ig bővíthető a szabványos alkatrészekkel.
A DIN EN 1004 szabvány szerinti 3. csoportba tartozó állványzat (200 kg/m2 -ig terhelhető).
Széria görgők: orsóra szerelt 200 mm-es lengőkerekek (rendelési szám: 42917) a milliméterpontos magasságkiegyenlítéshez.
Jellemző:
Munkamagasság 5,35 m
Állványzat magassága 4,6 m
Súly 168,8 kg
Platform szélessége 0,6 m
Platform mérete 0,6m × 2,5m
Platform magassága 3,35 m
Platform hossza 2,5 m