Állványzat, MultiTower S-PLUS 1T, 3,4 m

Cikkszám: 52225
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 52225
EAN / GTIN 4003866522255
Gyártó száma 52225
L-szám L90010 1014

Leírás

Leírás:

A mobil állványozási megoldás a biztonságos és gyors összeszereléshez az elülső korlátnak, a kétméteres platformtávolságnak és a kevesebb egyedi alkatrésznek köszönhetően.
Az állványzat szélessége: 0,75 m; az állványzat hossza: 1,80 m.
Biztonságosabb és gyorsabb összeszerelés és szétszerelés az előre futó korlátnak (a korlát és az átlós merevítők helyett) és a 2 méterenként elhelyezett peronoknak köszönhetően.
A munkamagasság 3,40 m-től max. 13,20 m-ig bővíthető a szabványos alkatrészekkel.
3. állványcsoport (200 kg/m2 -ig terhelhető) a DIN EN 1004 szerint, azaz az állvány hosszától függően 202 kg-tól max. 286 kg-ig.
Széria görgők: orsóra szerelt 200 mm-es lengőkerekek (rendelési szám: 42917) a milliméterpontos magasságkiegyenlítéshez.

Jellemző:

Munkamagasság 3,4 m
Állványzat szélessége 0,72 m
Állványzat magassága 2,65 m
Állványzat hossza 1,8 m
Súly 75,2 kg
Platform szélessége 0,6 m
Platform mérete 0.6m × 1.8m
Platform magassága 1,4 m
Platform hossza 1,8 m

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz