VDE Slim cserélhető penge Phillips csavarokhoz, Classic VDE markolathoz illeszkedik PB 5215 A

Cikkszám: 5215.PH SL 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5215.PH SL 2
EAN / GTIN 7610733287710
Gyártó száma PB 5215.PH SL 2
L-szám L60060 3154

Leírás

Leírás:

  • Vékony cserélhető penge a PB 5215 A Classic VDE nyélhez
  • Phillips csavarokhoz
  • VDE tesztelt, 1000 volt AC vagy 1500 volt DC feszültségig biztonságos munkavégzés
  • a penge átmérője a hegyéig csökkentett, alacsonyan fekvő csavarokhoz
  • Gyorsfordító zóna és csúszásgátló a hüvelyk- és mutatóujj számára, biztonságos fogás a kézben való használat során
  • Színkód csavar típusonként, gyors azonosítás
  • Speciális rugóacél alapú ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
  • az Ön biztonsága érdekében: A VDE cserélhető pengék csak PB Swiss Tools VDE cserélhető markolattal használhatók!

Jellemző:

  • Átmérő: 6 mm
  • Cserélhető penge: Igen
  • Fémcsavarokhoz M: 3-5 mm
  • Pengehossz: 82 mm
  • Phillips csavar mérete: 2
  • Profil: Phillips csavarok esetében
  • Teljes hossz: 165 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz