VDE Slim cserélhető penge hornyos csavarokhoz, a PB 5215 A Classic VDE markolathoz való Classic VDE cserélhető pengékhez

Cikkszám: 5215.C SL 5.5x1.0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5215.C SL 5.5x1.0
EAN / GTIN 7610733287673
Gyártó száma PB 5215.C SL 5.5x1.0

Leírás

Leírás:

  • Vékony cserélhető penge a PB 5215 A Classic VDE nyélhez
  • hézagolt csavarokhoz
  • VDE tesztelt, biztonságos munkavégzés 1000 volt AC vagy 1500 volt DC feszültségig
  • a penge átmérője a hegyéig csökkentett, nyakkendőcsavarokhoz és rugós feszítőelemekhez
  • Gyorsfordító zóna és csúszásgátló a hüvelyk- és mutatóujj számára, biztonságos fogás a kézben való használat során
  • Színkód csavar típusonként, gyors azonosítás
  • Speciális rugóacél alapú ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
  • az Ön biztonsága érdekében: A VDE cserélhető pengék csak PB Swiss Tools VDE cserélhető markolattal használhatók!

Jellemző:

  • Átmérő: 5.5 mm
  • Cserélhető penge: Igen
  • Fémcsavarokhoz M: 3.5 mm
  • Pengehossz: 107 mm
  • Pengeszélesség: 5.5 mm
  • Pengevastagság: 1 mm
  • Profil: hornyos csavarok esetében
  • Teljes hossz: 190 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz