Hosszabbítás a 7791, 7794-1 és 7794-2 számokhoz 1000 N-m mérési tartományig N-m N-m

Cikkszám: 52110191
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
Termék fajtája Kalibráló és beállító szerkezet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 52110191
EAN / GTIN 4018754178353
Gyártó száma 52110191
L-szám L60010 3394

Leírás

Leírás:

  • 1 pár 7770-3-es adapterlemezzel a 7791-1-es hosszabbító és a 7794-1-es és 7794-2-es perfectControl® kalibráló eszközök közötti magasságkompenzáláshoz

Jellemző:

  • Funkcionális hossz (LF) max. mm: 1390 (7791 + 7791-1) mm
  • Magasság mm (h): 135 mm
  • Hossz [mm]: 673 mm
  • Profilszélesség: 180 mm
  • Tartomány N-m: –1000 N·m
  • Tömeg kg: 7.970 kg
  • Szélesség mm (b): 308 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz