Tápegység 110-230 V

Cikkszám: 52110056
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
    Termék fajtája Adatkábel

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 52110056
    EAN / GTIN 4018754188178
    Gyártó száma 52110056
    L-szám L60010 4426

    Leírás

    Leírás:

    • BEMENET: 110 V-230 V AC
    • Kimenet: 9 V DC, cserélhető csatlakozóaljzattal

    Jellemző:

    • Bemeneti feszültség: 110-230 V
    • Súly: 201 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz