Megy oldali-gyűrűs menetidomszer M 95x3 - 6g

Cikkszám: 520186
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 2285-1
  • Menetfajta: M
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
Szabvány DIN 2285-1
Idomszert fajtája Megy oldali idomszer
Minőség 6
Tűrésmező g
Tűrési osztály 6 g
Menetfajta M
Menet M95
Menetemelkedés 3 mm
Termék fajtája Megy-oldali gyűrűs menetidomszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 520186
EAN / GTIN 4046122603817
Gyártó száma 520186
L-szám L40130 3444

Leírás

Leírás:

Megy - oldali gyűrűs idomszer M 95x3 tolerancia 6G. Megy - oldali gyűrűs idomszer. Méretek a következők szerint DIN 2285 - 1

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz