{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Létratechnika teherbírása | 150 kg | |
Mászási magasság | 8 400 mm | |
Külső szélesség | 520 mm | |
Kereszttartó magassága | 60 mm | |
Faltávolság | 200 mm | |
Anyag | Horganyzott acél | |
Létraelem | egy elemes | |
hátvédelemmel | igen | |
Termék fajtája | Épület létra |
Cikkszám | 520120 | |
EAN / GTIN | 4031405934894 | |
Gyártó száma | 520120 |