Egylépcsős, rögzített létra hátsó védővel (konstrukció) Horganyzott acél 7,64m

Cikkszám: 520110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Létratechnika teherbírása 150 kg
Mászási magasság 6 440 mm
Külső szélesség 520 mm
Kereszttartó magassága 60 mm
Faltávolság 200 mm
Anyag Horganyzott acél
Létraelem egy elemes
hátvédelemmel igen
Termék fajtája Épület létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 520110
EAN / GTIN 4031405934870
Gyártó száma 520110

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazási terület
  • Épületeken karbantartási és takarítási munkákhoz. A kéményekre különleges előírások vonatkoznak a rögzítés és a hátsó védelem tekintetében.
  • A mászómagasságtól függetlenül alkalmazandó:
  • A hátvédelmet vagy a mászás elleni védelmet lehet használni leesés elleni védelemként (kombináció nem megengedett, mivel a személyek mentését akadályozza a hátvédelem).
  • Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat a magasságra való alkalmasságra vonatkozóan (pl. G 41), a szükségesség az adott rögzített létrarendszerek kockázatértékelésétől függ (beleértve a teljes mászási magasságot, a leesés elleni védelem típusát).
  • A talaj teherbíró képességének igazolását minden építési projekt esetében felelős szakértőnek kell ellenőriznie és jóváhagynia a stabilitás tekintetében.
  • Az átjáróhatár (biztonsági ajtó) mindig szükséges.
  • Az egymást követő létrasínek függőleges átfedésének legalább 1,680 mm-nek kell lennie.
  • A nem biztonságos kijáratoknál a rögzített létra mindkét oldalán korlátot kell elhelyezni, vagy a kijárati szintre kell vezetni.
  • A kilépésnél a rés nem lehet nagyobb 75 mm-nél.
  • Lépcsőméret: a belépési szint és az első lépcsőfok közötti távolság 100-400 mm. Elülső kijáratnál a legfelső lépcsőfoknak a kijárati szinttel azonos magasságban kell lennie.
  • A mászásvédelemmel ellátott rögzített létrák esetében a létra előtti szabad területnek legalább 800 x 800 mm-nek kell lennie.
  • Meglévő épületekbe történő új telepítés esetén ezeket a méreteket is be kell tartani.
  • A létrarendszer és a védőkorlát közötti távolság nem haladhatja meg a 180 mm-t.
  • A létrát biztonságos helyről kell tudni csatlakoztatni és leválasztani a leesésgátlóról. Biztonságos helynek számít például egy korlátokkal és biztonságos hozzáféréssel ellátott emelvény.
  • Az oldalsó korlátok biztonságos megfogása érdekében az oldalsó korlátok körül a szomszédos részektől legalább 75 mm távolságot kell hagyni (kivéve a rögzített létrarendszerhez tartozó alkatrészeket).
  • A kijárathoz 063502 rendelési számú biztonsági ajtó szükséges. Ez nem tartozik a teljes készlet szállítási körébe, és külön kell megrendelni.
  • Az egyes létraszakaszok maximális magassága 6,0 m.

Jellemző:

  • Külső szélesség: 520 mm
  • Az építés típusa: Egysebességes
  • Oszlop magassága: 60 mm
  • Kábelhossz, beleértve Kilépési spar: 7640 mm
  • Anyaga: Horganyzott acél
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Magasság: 6440 mm
  • Lépés végrehajtása: Csírák
  • Faltávolság: 200 mm