Üthető csillagkulcs 50mm

Cikkszám: 51B.50
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 51B.50
    EAN / GTIN 3662424001888
    Gyártó száma 51B.50
    L-szám L60130 7786

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: ütésállócsillagkulcs: tolókalapáccsal vagy pneumatikus kalapáccsal való használat nehéz mechanikai munkáknál történő meghúzáshoz és meglazításhoz
    • ütésálló acélból kovácsolt kulcs
    • polírozva.

    Jellemző:

    • A [mm]: 50
    • B [mm]: 75
    • E [mm]: 31
    • L [mm]: 255
    • [g]: 1547

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz