Üthető csillagkulcs 42mm

Cikkszám: 51B.42
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 51B.42
EAN / GTIN 3662424001833
Gyártó száma 51B.42
L-szám L60130 7780

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: ütésállócsillagkulcs: tolókalapáccsal vagy pneumatikus kalapáccsal való használat nehéz mechanikai munkáknál történő meghúzáshoz és meglazításhoz
  • ütésálló acélból kovácsolt kulcs
  • polírozva.

Jellemző:

  • A [mm]: 42
  • B [mm]: 62
  • E [mm]: 26
  • L [mm]: 230
  • [g]: 1004

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz