Üthető csillagkulcs 24mm

Cikkszám: 51B.24
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 51B.24
EAN / GTIN 3662424001741
Gyártó száma 51B.24
L-szám L60130 7772

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: ütésállócsillagkulcs: tolókalapáccsal vagy pneumatikus kalapáccsal való használat nehéz mechanikai munkáknál történő meghúzáshoz és meglazításhoz
  • ütésálló acélból kovácsolt kulcs
  • polírozva.

Jellemző:

  • A [mm]: 24
  • B [mm]: 42
  • E [mm]: 19
  • L [mm]: 165
  • [g]: 267

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz