Műanyag reszelőnyél, Teljes hossz: 125mm

Cikkszám: 519510 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
479 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 125 mm
Reszelőhosszhoz 250 mm - 350 mm
Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 519510 125
EAN / GTIN 7610733203765
Gyártó száma 1200.125

Leírás

Kivitel:

Ütésálló műanyagból, nagy furattal a felfüggesztéséhez. Reszelőnyélhez felfúrásra nincs szükség, nem gurul el.

Felhasználás:

Minden műhely-, precíziós- és kulcsreszelőhöz.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Műanyag reszelőnyél, Teljes hossz: 125mm

Műanyag reszelőnyél, Teljes hossz: 125mm

érdeklődés szerint
Raktáron
479 darabszám azonnal szállítható
4,94 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
798 darabszám azonnal szállítható
2,82 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Teljes hossz 125 mm 120 mm
Reszelőhosszhoz 250 mm - 350 mm 200 mm - 350 mm
Termék fajtája Nyél Nyél

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz