Keményfa reszelőnyél 140 mm

Cikkszám: 519400 140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
2 612 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 395

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Teljes hossz 140 mm
    Szabvány DIN 395
    Alkalmas reszelőhosszhoz (lapos-, háromélű, félkerek reszelő) 250 mm
    Reszelőhosszhoz (négyélű-, kerek reszelő) 300 mm - 350 mm
    Termék fajtája Nyél

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 519400 140
    EAN / GTIN 2050001029553

    Leírás

    Kivitel:

    Keményfából, a PEFC által tanúsított faállományból, kézre álló alakkal. Szorítógyűrű varrat nélküli acélcsőből, mélyen a nyélbe préselve; így a nyél a reszelő beütésekor nem repedhet szét. A szorító nem oldható le a nyélről.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz