Induktív, szonda Mµ-Checkerhez

Cikkszám: 519-385
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
Termék fajtája Tapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 519-385
EAN / GTIN 4946368696607
Gyártó száma 519-385
L-szám L40010 16278

Leírás

Leírás:

Félhíd áramkör 519-321 Mérési irány átkapcsolható A szonda 519-326 szondacsúcsa tetszőlegesen pozícionálható.

Jellemző:

Mérési tartomány: ± 1,5
Megjegyzések: Standard modell
Szállítási terjedelem: 2 m-es jelvezetékkel, keményfémhegyű szondával ⌀ 1 mm (520.940), szondával ⌀ 2 mm (520.939), szondával ⌀ 3 mm (520.938).

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz