Rögzítő fogó kompakt

Cikkszám: 518A.5
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
Termék fajtája Rögzítöfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 518A.5
EAN / GTIN 3662424039621
Gyártó száma 518A.5
L-szám L60130 9884

Leírás

Leírás:

  • Termék erősségei: Speciális karosszériafogó fogó karosszériaelemek hegesztéséhez és hegesztéséhez

Jellemző:

  • Hossz x szélesség x magasság [mm]: 195 x 40 x 25
  • [kg]: 0,456

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz