Láncfűrész élező készülék műanyag tasakban CSX4,8

Cikkszám: 518661 CSX4,8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alkalmas láncosztáshoz .325 coll
Láncélező reszelő ⌀-höz 4,8 mm
Mélységhatároló reszelő keresztmetszet 9×6 mm
Termék fajtája Láncfűrészélező reszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 518661 CSX4,8
EAN / GTIN 4007220835920
Gyártó száma 4007220835920

Leírás

Felhasználás:

Kézzel történő pontos élezéshez, ahol a fogak a helyes szögben és a mélységhatárolók ehhez képest a megfelelő arányban egy munkafolyamatban reszelhetőek. Kímélőbb, mint a gépi köszörülés, ezért a fűrész élettartama megnő és tovább használható.

Tartalom:

1 élező készülék, 2 fűrészélező 518650 sz., 1 mélységhatároló reszelővel 518656 sz.