Láncfűrészélező reszelő, kerek, Spirálvágat 4X200 mm

Cikkszám: 518650 4X200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀×szár nélküli hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágat típusa Spirálvágat
    4 mm
    Szár nélküli hossz 200 mm
    Termék fajtája Láncfűrészélező reszelő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 518650 4X200
    EAN / GTIN 2050001696014
    Gyártó száma 4007220005217

    Leírás

    Kivitel:

    Spirálvágattal. A sima, barázdamentes fogak érdekében.

    Alkalmazható:

    Élező készülék 518661 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz