Késélű reszelő, 3-as vágat (simító) 250 mm

Cikkszám: 518100 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár nélküli hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Alak: G
  • Szabvány: DIN 7262

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alak G
Keresztmetszet 21,8×10,1 mm
Szár nélküli hossz 250 mm
Szabvány DIN 7262
Termék fajtája Késélű reszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 518100 250
EAN / GTIN 4009215074840
Gyártó száma 12722501

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. A kész reszelők ideális fogalakkal rendelkeznek, melyek mindig az adott reszelőfajtához igazodnak. Ezek a speciális reszelők sima reszelt felületet biztosítanak. A speciális reszelők precíziós automata gépeken készülnek. Ezek nagy reszelési teljesítményt és hosszú élettartamot garantálnak.
Minden oldalon vágattal, tompa végű.