ABSOLUTE digit. Magasságmérő inch, 0-14″, 0,00005″/0,0001″/0,0002″

Cikkszám: 518-245
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Méréstechnika digital
    Termék fajtája Magasságmérő műszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 518-245
    EAN / GTIN 4946368760612
    Gyártó száma 518-245
    L-szám L40700 1121

    Leírás

    Leírás:

    Ez a nagy pontosságú ABSOLUTE Digitális, magasságmérő a következő előnyöket kínálja Önnek: Nagy pontosságú ABSOLUTE lineáris skála a helyzetmeghatározáshoz Légcsapágyas és légcsapágy nélküli modellek Támogatás a korábban ″megtanult″ alkatrészprogramok futtatásához Gyakran használt mérési feladatok, mint például a belső/külső átmérő és a meredekség, egyetlen billentyűleütéssel azonnal előhívhatók. Kivételesen hosszú akkumulátor-élettartam GO/±NG értékelés a felső és alsó tűréshatár beállítása után. A kijelző szilárdan a házra szerelve a kényelmes működtetés érdekében.

    Jellemző:

    Mérési tartomány: 0-14″/0-350 mm
    Pontosság: ±(2,4+2,1L/600) µm L = mérési hossz (mm)
    Tápellátás: AA LR6 méretű alkáli elem (4db), AA Ni-MH méretű újratölthető elem (4db), hálózati adapter (opcionális).
    Kijelző: TN monokróm LCD kijelző
    Inch/Metrikus: Inch/Metrikus
    Tartalmazza a következőket: Tartalmazza a 4 elemet, a beállítóblokkot, a golyós offset szondát.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz