Leírás:
Ez a nagy pontosságú ABSOLUTE Digitális, magasságmérő a következő előnyöket kínálja Önnek: Nagy pontosságú ABSOLUTE lineáris skála a helyzetmeghatározáshoz Légcsapágyas és légcsapágy nélküli modellek Támogatás a korábban ″megtanult″ alkatrészprogramok futtatásához Gyakran használt mérési feladatok, mint például a belső/külső átmérő és a meredekség, egyetlen billentyűleütéssel azonnal előhívhatók. Kivételesen hosszú akkumulátor-élettartam GO/±NG értékelés a felső és alsó tűréshatár beállítása után. A kijelző állandóan a házra van szerelve a kényelmes kezelés érdekében.
Jellemző:
Mérési tartomány: 0-14″/0-350 mm
Pontosság: ±(2,4+2,1L/600) µm L = mérési hossz (mm)
Tápellátás: AA LR6 méretű alkáli elem (4db), AA Ni-MH méretű újratölthető elem (4db), hálózati adapter (opcionális).
Kijelző: TN monokróm LCD kijelző
Inch/Metrikus: Inch/Metrikus
Tartalmazza a következőket: Tartalmazza a 4 elemet, a beállítóblokkot, a golyós offset szondát.