• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Reszelőkészlet 2K nyéllel, 5 darabos, felgöngyölhető tokban, 2-es vágat, Szár nélküli hossz: 200mm

Cikkszám: 517420 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
2 032 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár nélküli hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: DIN 7261

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágat 2
Szár nélküli hossz 200 mm
Szabvány DIN 7261
Külön reszelők száma 5
Termék fajtája Műhelyreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 517420 200
EAN / GTIN 4045197185006
Gyártó száma 517420 200
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. A kerek és félkerek reszelők kivételével a fogprofilok a vágathoz igazodnak.
A reszelők védelme érdekében a készleteket áttekinthetően elhelyezve, robusztus, felgöngyölhető nylon tokban szállítjuk.
A védett reszelők nem szennyeződhetnek és a vágat nem sérül; ez tartósan magas reszelési teljesítményt, sima reszelt felületeket és hosszabb élettartamot biztosít.
2-es vágat = félsimító.
Ergonomikus 2 komponensű műanyag nyelekkel.

Felhasználás:

Hosszú élettartamú és nagy reszelési teljesítményű minőségi reszelők műhelyhasználatra.

Tartalom:

5 darabos reszelőkészlet, 1–1 lapos, háromélű, négyélű, félkerek és kerek reszelővel.