Dugós menetidomszer M 30x1 - 6G LH

Cikkszám: 517267
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 2280
  • Menetfajta: M
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
Szabvány DIN 2280
Minőség 6
Tűrésmező g
Tűrési osztály 6 g
Menetfajta M
Menet M30
Menetemelkedés 1 mm
Termék fajtája Dugós menetidomszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 517267
EAN / GTIN 4046122180639
Gyártó száma 517267
L-szám L40130 2706

Leírás

Leírás:

Menethatároló dugós idomszer / LD M 30x1 tolerancia 6G balra. Menethatároló dugós idomszer . Méret a következők szerint DIN 2280 a címre jelentőse - Ø 40 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz