Rögzítő fogó hosszú pofák állítható

Cikkszám: 517.6
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
Termék fajtája Rögzítöfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 517.6
EAN / GTIN 3148511821060
Gyártó száma 517.6
L-szám L60130 3607

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Nehezen hozzáférhető munkadarabok megfogásához és rögzítéséhez
  • A befogási szélesség csavarral történő beállítása
  • Krómozott

Jellemző:

  • A max. [mm]: 55
  • C [mm]: 50
  • H [mm]: 48
  • L [mm]: 165
  • [g]: 200

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz