Rugós bilincs mm szalag 14 db 3/8″-os betéthez.

Cikkszám: 5164810
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Dugókulcs biztosítókapocs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5164810
    EAN / GTIN 4010886516485
    Gyártó száma 5164810
    L-szám L60160 5402

    Leírás

    Leírás:

    14 db 10-es (3/8″)
    Szerszám nélküli szállítás.

    Jellemző:

    • Teljes hossz [mm]: 405 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • 10 x 38 mm-es négyzet alakú furatokhoz: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz