Rugós klipszes rúd 14 betéthez 1/2″.

Cikkszám: 5162520
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Dugókulcs biztosítókapocs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5162520
    EAN / GTIN 4010886516256
    Gyártó száma 5162520
    L-szám L60160 5403

    Leírás

    Leírás:

    14 db 12,5 (1/2″)
    Névleges 12,5 (1/2″)
    Szerszámok nélkül szállítjuk.

    Jellemző:

    • Teljes hossz [mm]: 405 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • 10 x 38 mm-es négyzet alakú furatokhoz: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz