Mérőhasáb-készlet, metrikus, vizsgálati tanúsítvány, ISO, 2 védő Mérőhasáb, 1. osztály, keményfém, 1 mm

Cikkszám: 516-806-10
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
Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 516-806-10
EAN / GTIN 4946368224084
Gyártó száma 516-806-10
L-szám L40010 8323

Leírás

Leírás:

Ez a készlet kétMérőhasábból áll, és a következő előnyöket kínálja: Kopásálló, még az egyes Mérőhasábok gyakori használata esetén is Korrózióálló Nem keletkezik a véletlenszerű helytelen használatból adódó marás, kopásálló Méretstabil.

Jellemző:

Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: fadobozban szállítva.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz