Mérőhasáb-készlet, metrikus, JCSS tanúsítvány, ISO, 12 Mérőhasáb, K osztály, Zero Cera Mérőhasábok

Cikkszám: 516-771-60
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
Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 516-771-60
EAN / GTIN 4946368598598
Gyártó száma 516-771-60
L-szám L40010 6732

Leírás

Leírás:

Ezek a nagyon alacsony hőtágulási együtthatóval rendelkező kerámia Mérőhasábok a következő előnyöket kínálják Önnek: Hőtágulási együttható: 0 ± 0,02x10 -6/K A kerámiaanyag szinte egyáltalán nem öregszik Rendkívül kis tömeg Korróziómentes Nem mágneses

Jellemző:

Pontosság: DIN EN ISO 3650, K osztály
Megjegyzések: Kerámia mérőtömbök készlete 12 mérőtömb készletenként, 30 mm (1 mérőtömb) 50 mm (1 mérőtömb) 100 - 1.000 mm (100 mm-es lépések / 10 mérőtömb).
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Alumínium tokkal

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz