Tároló tálca 100 x 320 x 90 mm

Cikkszám: 5150270
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Cikkszám 5150270
    EAN / GTIN 4010886515020
    Gyártó száma 5150270
    L-szám L60160 355

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmas 10 x 38 mm-es négyzet alakú lyukakkal ellátott perforált lemezekhez

    Jellemző:

    • Teljes szélesség [mm]: 320 mm
    • Teljes magasság [mm]: 100 mm
    • Teljes hossz [mm]: 90 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • 10 x 38 mm-es négyzet alakú furatokhoz: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz