Leírás:
Belső mikrométer-beállító készülék Belső mikrométerek ellenőrzésére, kalibrálására és beállítására, csak 133-as sorozat! A házba állandóan BeépíthetőMérőhasáb lehetővé teszi a belső mikrométerek 25 mm-es lépésekben történő beállítását. A tartozékkészlet két 10 mm-es Mérőhasáböt és szorítódarabokat tartalmaz. Lehetővé teszik a belső mikrométer kalibrálását bármely kívánt helyzetben. A készüléket a belső mikrométerek mérés előtti nullpontbeállítására is használják.
Jellemző:
Mérési tartomány: 25 - 600
Tömeg: 490
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: fadobozban, gyári vizsgálati tanúsítvánnyal, tartóbilincsekkel, 2x 10 mm-es mérőtömbbel.