Leírás:
A PRÉMIUM acél vágótárcsa garantálja az összes munkadarab biztonságos szétválasztását álló gépeken – az átmérőtől függetlenül. Ez a termék acélminőségek széles körének megmunkálására készült, és tökéletes a nagy keresztmetszetű, szilárd anyagú és profilú munkadarabok elmozdulásához és metszéséhez. A termék garantálja a legmagasabb élettartamot és az egyedülálló élvágást, ami nem utolsó sorban a speciális tirolit préselési folyamatunknak és a vágótárcsa durva oldalfelületeinek köszönhető. Ez csökkenti az oldal súrlódását, és kiküszöböli a munkadarab indítási színét.
Jellemző:
- Halmazállapot: 41F Straight vágótárcsa, Tissue v..
- Gabonaméret: 24.
- Vs/max: 100 m/s
- Anyagalkalmasság: Acél
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: A24O-BFP STEEL
- Méret (Mé x Mé x Ma): 500 x 5,5 x 40 mm
- Átmérő: 500 mm
- Vastagság: 5,5 mm
- Furat: 40 mm
- Szerszám: Telepített vágógépek
Előny:
- Különösen durva oldalfelületek a speciális préselési eljárásnak köszönhetően - így alacsony oldalsúrlódás és nem elhasználódás a munkadarabon
- A termék a legmagasabb éltartamot és éltartamot kínálja
Felhasználás:
- Különböző acélminőségek megmunkálásához
- Nagy keresztmetszetű munkadarabok, szilárd anyagok és profilok vágásához
- Tökéletes választás a betét-hez álló forgácsoló gépeken menet- és vágásvágás közben
Ajánlás:
- Max. Figyelje meg a megengedett perifériás sebességet (80 m/s vagy 100 m/s)
Különlegességek:
- Tökéletes a nagy keresztmetszetű munkadarabokhoz
- Kivételes hatékonyság és tartósság
- Nincs kezdőszín a munkadarabon