{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágat | 2 | |
Vágat típusa | félsimító | |
Alak | F | |
Alak leírása | kerek | |
Reszelőfelület | minden oldalon vágattal | |
Átmérő | 9,2 mm | |
Szár nélküli hossz | 250 mm | |
reszelőnyéllel | igen | |
Szabvány | DIN 7261 | |
Termék fajtája | Műhelyreszelő |
Cikkszám | 514201 250 | |
EAN / GTIN | 4009215190724 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Kerek reszelő 2K nyéllel, 2-es vágat (félsimító), Szár nélküli hossz: 250mm
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható
9,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
447 darabszám azonnal szállítható
4,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Reszelőfelület | minden oldalon vágattal | minden oldalon vágattal |
Alak leírása | kerek | kerek |
Vágat | 2 | 2 |
reszelőnyéllel | igen | nem |
Szár nélküli hossz | 250 mm | 250 mm |
Szabvány | DIN 7261 | DIN 7261 |
Termék fajtája | Műhelyreszelő | Műhelyreszelő |