RM-BN9-30.000-H7SA IC908 Héj/fej beillesztések dörzsölése

Cikkszám: 5140378
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Philips bit

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5140378
    EAN / GTIN 7291075187342
    Gyártó száma 5140378
    L-szám L24220 3

    Leírás

    Leírás:

    Výměnná hlava výstružníku, průměr řezné hrany (DC) 30 mm, délka řezné hrany (L) 12,9 mm, počet řezných hran (NOF) 8

    Jellemző:

    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 30 mm
    • Vágóél hossza (L) 12,9 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 8
    • Örvényszög (FHA) 0 fok
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) BN9

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz