RM-BN9-28.000-H7SA IC908 Héj/fej beillesztések dörzsölése

Cikkszám: 5140376
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5140376
EAN / GTIN 7291075187328
Gyártó száma 5140376
L-szám L24220 221

Leírás

Leírás:

Výměnná hlava výstružníku, průměr břitu (DC) 28 mm, délka břitu (L) 12,9 mm, počet břitů (NOF) 8

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 28 mm
  • Vágóél hossza (L) 12,9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 8
  • Örvényszög (FHA) 0 fok
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) BN9

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz