RM-BN9-26.000-H7SA IC08 Héj/fej beillesztések dörzsölése

Cikkszám: 5140368
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Philips bit

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5140368
EAN / GTIN 7291075187298
Gyártó száma 5140368
L-szám L24220 72

Leírás

Leírás:

Výstružníky Výměnná hlava, průměr břitu (DC) 26 mm, délka břitu (L) 12,9 mm, počet drážek (NOF) 8

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 26 mm
  • Vágóél hossza (L) 12,9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 8
  • Örvényszög (FHA) 0 fok
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) BN9

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz